曜日別特売
CS22HF 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN 19420305

CS22HF 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN 19420305
CS22HF 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN 19420305
CS22HF 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN 19420305
CS22HF 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN 19420305
CS22HF 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN 19420305

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台注文コード19420305品番CS22HF
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能
解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz
ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
HDMI準拠、HDCP1.4準拠
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
USBホットプラグ対応
バスパワー

付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする