こたつテーブル 80×60cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19423787 品番HLT-8060(WBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルなデザインのこたつテーブル
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計

用途こたつ、デスク、テーブルとして。省スペース ミニこたつ 質量(kg)14 消費電力(W)300 電源AC100V (50Hz/60Hz) 型番【ヒーター】NCH-302 電源コード(m)3 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.5 1時間あたりの電気代目安(円)【強】4.03円【弱】1.86円 (1時間あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする