ガラスクリーナー 自動車内窓専用

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 19426803 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
原液で使用します。
拭きむらが無く白く残りません。
透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。

付属品ノズル 用途ガラス面、鏡などの洗浄 成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水 使用方法原液でお使いください。 液性中性 危険物の類別非危険物 特性くもり止め
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※スプレーボトルは別売です。ご使用の場合は必ずスプレーボトルに詰め替え、乾いたタオルで拭き上げて下さい。そうする事で効果が発揮される商品になります。商品に添付の使用上の注意をよく確認の上使用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
車検完了後の納車準備内窓拭き
DAISUKE AUTO Co. 様

自動車の接着剤や芳香剤の揮発物質の影響
なのか内窓が白濁する
対向車のヘッドライトの光で非常に見づらくなる

液剤を100均のスプレーで直接噴霧
またはマイクロファイバーに吹き付けて拭く
と汚れが落ちるが白筋が残るので
乾いたマイクロファイバーで
拭き取ると汚れが取れやすくなり

クリアな視界でお客様から非常に喜ばれます

1人が参考にしています
対象商品:
19426803
2026-01-05
用途:
自家用車の掃除に使用
その他業種

汚れが良く落ちて便利ですが、個人で使用するのには使い切れない容量だったかも 
知り合いに分けてあげようかと思います

2025-11-27
用途:
整備後の洗車時

コストパフォーマンスが高い商品だと思います。リピートして使っておりますが、満足しています。

2024-10-22
用途:
社用車用
製造業

社用車の窓清掃用に購入しました
たっぷりあるので安心です
曇り止めの効果はあまりないように思います

2024-09-17
用途:
納車する時に使用している
エンドー自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2度拭きしなくても白筋が残らないので作業が楽です。

対象商品:
19426803
2024-09-17
用途:
車内清掃
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フロントガラスの内側を拭くのに内窓用ガラスクリーナーは必需品。スジが残らずに綺麗に仕上げられます。

対象商品:
19426803
2023-11-28
用途:
車内窓拭きに

マイクロファイバータオル2枚使いで綺麗に拭けます。スプレーして1枚で拭くだけだと少し筋残りがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
19426803
2023-07-08
用途:
バス車内の窓拭きに
運輸・通信業

基本的に水拭きせず汚れた場所(手あかや整髪料などの跡)に直接スプレーして拭き取っています。この製品と乾いたタオルがあれば済むので作業工程が減り助かります。700ml程度のアルコールスプレーのボトルに小分けして使っていますが拭き筋が残ることがなく(白くならず)使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品の成分を詳しく教えて下さい。
回答:
成分の詳細については商品ページの【化学物質等安全データシート(SDS)】のご確認をお願い致します。
1人が参考にしています
2021-06-01
質問:
まな板や机、透明のファイル等に吹きかけて使用しても問題ないでしょうか。
回答:
こちらの商品はガラス面、鏡などの洗浄用となっております。
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
2021-06-01

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする