画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ(60シリーズ)195/60R13、205/60R13、185/60R14、195/60R14、185/60R15、175/60R15、175/60R16、(65シリーズ)195/65R13、175/65R14、185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)185/70R13、195/70R13、175/70R14、175/70R15、(80・82シリーズ)175/80R13、165/80R14、175SR13、165SR14、(スタッドレス)165R13、(その他)6.45-14、175-55R15 注文コード19427668 品番K-07
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は適合タイヤサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)195/60R13、205/60R13、185/60R14、195/60R14、185/60R15、175/60R15、175/60R16、(65シリーズ)195/65R13、175/65R14、185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)185/70R13、195/70R13、175/70R14、175/70R15、(80・82シリーズ)175/80R13、165/80R14、175SR13、165SR14、(スタッドレス)165R13、(その他)6.45-14、175-55R15 適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中 質量(kg)5.2 チェーンNo.45191
関連資料:適合表
注意
※本商品にチェーンバンドは付属されておりません。別途ご用意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする