画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ(60シリーズ)215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15、205/60R16、(65シリーズ)215/65R14、195/65R15、205/65R15、(70シリーズ)205/70R14、215/70R14、185/70R15、195/70R15、205/70R15、(80・82シリーズ)195/80R14、185/80R15、195SR14 注文コード19427686 品番K-09
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合タイヤサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15、205/60R16、(65シリーズ)215/65R14、195/65R15、205/65R15、(70シリーズ)205/70R14、215/70R14、185/70R15、195/70R15、205/70R15、(80・82シリーズ)195/80R14、185/80R15、195SR14 適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中 質量(kg)5.9 チェーンNo.45102
関連資料:適合表
注意
※本商品にチェーンバンドは付属されておりません。別途ご用意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする