KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)175/60R13.5LT、(65シリーズ)155/65R14、(80・82シリーズ)155/80R13、165/80R13、155R13LT、155R14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.15-14、5.00-13LT、5.50-13LT
注文コード
19427713
品番
K-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
適合タイヤサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)175/60R13.5LT、(65シリーズ)155/65R14、(80・82シリーズ)155/80R13、165/80R13、155R13LT、155R14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.15-14、5.00-13LT、5.50-13LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中
質量(kg)
6.8
チェーンNo.
56170
関連資料:
適合表
注意
※本商品にチェーンバンドは付属されておりません。別途ご用意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表