KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)165/60R15、175/60R15、185/60R15、(65シリーズ)185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)175/70R14、(80・82シリーズ)165/80R14、165SR14、165R13LT、165R14LT、(その他)6.00-13LT、6.45-14、7.00-13、155/95R13LT
注文コード
19427722
品番
K-16
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)165/60R15、175/60R15、185/60R15、(65シリーズ)185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)175/70R14、(80・82シリーズ)165/80R14、165SR14、165R13LT、165R14LT、(その他)6.00-13LT、6.45-14、7.00-13、155/95R13LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中
質量(kg)
7.3
チェーンNo.
56180
関連資料:
適合表
注意
※本商品にチェーンバンドは付属されておりません。別途ご用意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表