曜日別特売

標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ(65シリーズ)225/65R17.5、(70シリーズ)225/70R16、235/70R16、(80・82シリーズ)225/80R15、215/80R16、225/80R16、(その他)225/75R16、235/75R16LT注文コード19427835品番K-25
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合タイヤサイズ(65シリーズ)225/65R17.5、(70シリーズ)225/70R16、235/70R16、(80・82シリーズ)225/80R15、215/80R16、225/80R16、(その他)225/75R16、235/75R16LT適合スプリングチェーンバンド:R-14、ゴム式チェーンバンド:大質量(kg)10.3チェーンNo.56103
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19427826
2018-12-29
用途: 265/75R16のマッドタイヤに
條匠

トーヨーオープンカントリーMTの265/75R16用に駄目モトで注文してみました、結果装着出来ました。
内側、外側共にあと1コマチェーンが有ればなお良いですが、4駆専用チェーンの半分以下の価格で買えるのにチェーンは太く頑丈な作りで大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 19427862
2018-11-23
用途: 小型トラックのタイヤチェーン
建築の上野

チェーンバンドは付属していませんので、合わせて注文しましょう。
また、適合欄にあるバンドの品番は、純正品じゃ無いと合いません。
私は、ノーブランドのバンドを購入したら大きすぎて外れていまいました。

対象商品 : 19427774
2018-01-26
用途: 2トン車雪道運行使用
オーエス美装建設業・工事業

昔ながらの、しっかりした物で雪国で使用するに安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする