曜日別特売
1100-20T 標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS 19428334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ11.00R20、12R22.5、295/80R22.5、13/80R20チェーンNo.90304注文コード19428334品番1100-20T
参考基準価格(税別)¥206,900販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
適合スプリングチェーンバンド:R-23質量(kg)85.5種類T(ダブルタイヤ)チェーンNo.90304適合タイヤサイズ11.00R20、12R22.5、295/80R22.5、13/80R20付属品無し材質スチール
関連資料:適合表(0.7MB)
注意
※スプリングバンドは含まれておりません。
※スタッドレスタイヤなどの場合、適合タイヤサイズに記載がありましても適合しない場合がございますので、商品ページに掲載の適合表をご確認いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19428027
2022-03-04
用途: 積雪時の運転
農・林・水産業

つけやすく、コンパクトにまとめて収納できます。
丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 19427975
2022-02-15
用途: 降雪時
運輸・通信業

翌週に雪の予報があったので急いで注文しましたが、三日程で商品到着しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19427957
2020-12-25
用途: 積雪時
運輸・通信業

安さで選んでしまいましたが、他の(値段が倍の物)と比べても遜色は無いと思います。

対象商品 : 19428063
2020-12-25
用途: 降雪時

見落とししてたら申し訳ありませんが、この商品にチェーンバンドは入っていません。

1が参考にしています
対象商品 : 19427975
2021-01-06
用途: トラック
株式会社Active運輸・通信業

ベルトが、一緒についていたらよかった。到着後すぐには使えなく、バンドを手配する事になった

対象商品 : 19428045
2017-01-18
用途: タイヤチェーン
株式会社三浦観光バス

使いやすく、軽量化してあり、信頼安心のMADE IN JAPANです。

2が参考にしています
対象商品 : 19427957
2016-01-03
用途: キャンピングカーの雪道対策用に使用。あくまでもエマージェンシー対策用。

まだ使っていないが、トラック用なので太くて丈夫そうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする