※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
装着して走行してます。テンションスプリングが付属してるとよかったです。
コストパフォーマンスがよい。他社製品とそん色はないです。
タイヤのトレッド溝との噛みつき具合も良好で、作業時快適です。
スプリングバンドが付属していないなんて開封して気がついたけど普通、付いてるとおもいますけど。
コマツ2t シングルタイヤに履かせてみました。砂利道、コンクリート土間をwa30で除雪しました。コンクリートは見えるまで除雪、砂利道は1ー3cm程度雪を残すように除雪した状態で、運転してみました。チェーンは内外とも2コマ目で繋げ、外側を自転車チューブを2分割したゴムで張りました。チェーンなしでは進めなかった砂利道もスイスイ進めます。