※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(小型トラック・フォークリフト用)

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ175SR14、185/65R15LT チェーンNo.56390 注文コード19428413 品番175-14T
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合タイヤサイズ・チェーンNo.など12種類から選べます 他の種類を見る
適合スプリングチェーンバンド:R-12 質量(kg)14.8 種類T(ダブルタイヤ) 適合タイヤサイズ175SR14、185/65R15LT 付属品無し 材質スチール チェーンNo.56390
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19428456
2023-12-16
用途:
フォークリフトにて雪上作業
株式会社カタヤマCS 様 (建設業・工事業)

装着して走行してます。テンションスプリングが付属してるとよかったです。

対象商品:
19428438
2019-03-09
用途:
リフトのタイヤ

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

対象商品:
19428465
2016-12-15
用途:
冬期間 除・排雪作業に使用するフォ−クリフトのタイヤに装着した。
不動産業

タイヤのトレッド溝との噛みつき具合も良好で、作業時快適です。

対象商品:
19428386
2018-12-14
用途:
降雪時

スプリングバンドが付属していないなんて
開封して気がついたけど
普通、付いてるとおもいますけど。

4人が参考にしています
対象商品:
19428474
2016-01-21
用途:
コマツ 2tホーク用に買いました。
内和土木 様

コマツ2t シングルタイヤに履かせてみました。
砂利道、コンクリート土間をwa30で除雪しました。
コンクリートは見えるまで除雪、砂利道は1ー3cm程度雪を残すように除雪した状態で、運転してみました。
チェーンは内外とも2コマ目で繋げ、外側を自転車チューブを2分割したゴムで張りました。
チェーンなしでは進めなかった砂利道もスイスイ進めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする