1530 1530 バイオエコTCストレッチスラックス ジーベック 19428441 1530 1530 バイオエコTCストレッチスラックス ジーベック 19428441 1530 1530 バイオエコTCストレッチスラックス ジーベック 19428441

1530 バイオエコTCストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19428441 品番 1530
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
シルバーグレー サイズ91 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル69%/綿31% 股下(cm)80 機能JIST8118適合商品・エコマーク 素材ポリエステル69%/綿31% 伸長率(%)0.155 エコマーク認定番号24 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする