曜日別特売
700-12S 標準JISタイプチェーン(小型トラック・フォークリフト用) KKS 19428474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(小型トラック・フォークリフト用)

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ7.00-12LT、205/75R14、215/60R15.5LT、27×8.5-15
チェーンNo.67190注文コード19428474品番700-12S
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合タイヤサイズ
7.00-12LT、205/75R14、215/60R15.5LT、27×8.5-15
適合スプリングチェーンバンド:R-12質量(kg)11.7種類S(シングルタイヤ)付属品無し材質スチールチェーンNo.67190
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19428456
2023-12-16
用途: フォークリフトにて雪上作業
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

装着して走行してます。テンションスプリングが付属してるとよかったです。

対象商品 : 19428438
2019-03-09
用途: リフトのタイヤ

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

対象商品 : 19428465
2016-12-15
用途: 冬期間 除・排雪作業に使用するフォ-クリフトのタイヤに装着した。
不動産業

タイヤのトレッド溝との噛みつき具合も良好で、作業時快適です。

対象商品 : 19428386
2018-12-14
用途: 降雪時

スプリングバンドが付属していないなんて
開封して気がついたけど
普通、付いてるとおもいますけど。

4が参考にしています
対象商品 : 19428474
2016-01-21
用途: コマツ 2tホーク用に買いました。
内和土木

コマツ2t シングルタイヤに履かせてみました。
砂利道、コンクリート土間をwa30で除雪しました。
コンクリートは見えるまで除雪、砂利道は1ー3cm程度雪を残すように除雪した状態で、運転してみました。
チェーンは内外とも2コマ目で繋げ、外側を自転車チューブを2分割したゴムで張りました。
チェーンなしでは進めなかった砂利道もスイスイ進めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする