※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
(スタッドレス)9.00-20
チェーンNo.
90020
注文コード
19428483
品番
S900-20
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・チェーンNo.
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(スタッドレス)9.00-20
適合
スプリングチェーンバンド:R-20
質量(kg)
33
チェーンNo.
90020
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表