※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合タイヤサイズ
12.5/65-18
チェーンNo.
90120
注文コード
19428508
品番
12.5/65-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,900
この商品は
適合タイヤサイズ・チェーンNo.
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
12.5/65-18
適合
スプリングチェーンバンド:R-16
質量(kg)
37.5
チェーンNo.
90120
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表