KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(65シリーズ)145/65R14、(70シリーズ)155/70R13、165/70R13、(80・82シリーズ)155/80R13、155SR13、155R13LT、(その他)5.00-13LT
注文コード
19428797
品番
K-04+中
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(65シリーズ)145/65R14、(70シリーズ)155/70R13、165/70R13、(80・82シリーズ)155/80R13、155SR13、155R13LT、(その他)5.00-13LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容
チェーン:K-04×2個、バンド:中×2個
質量(kg)
4.6
チェーンNo.
45171
関連資料:
適合表
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表