画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ(60シリーズ)165/60R13、175/60R13、165/60R14、155/60R15、(65シリーズ)165/65R13、155/65R14、(70シリーズ)165/70R12、175/70R12、(80・82シリーズ)155/80R12、145/80R13、155SR12、145SR13、155R12LT、145R13LT、(その他)6.00-12、6.15-13 注文コード19428806 品番K-05+中
参考基準価格(税別)¥13,850 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は適合タイヤサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)165/60R13、175/60R13、165/60R14、155/60R15、(65シリーズ)165/65R13、155/65R14、(70シリーズ)165/70R12、175/70R12、(80・82シリーズ)155/80R12、145/80R13、155SR12、145SR13、155R12LT、145R13LT、(その他)6.00-12、6.15-13 適合スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中 セット内容チェーン:K-05×2個、バンド:中×2個 質量(kg)4.5 チェーンNo.45180
関連資料:適合表

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする