適合タイヤサイズ(60シリーズ)175/60R14、165/60R15、(65シリーズ)175/65R13、185/65R13、165/65R14、145/65R15、(70シリーズ)175/70R13、165/70R14、(80・82シリーズ)165/80R13、155/80R14、165SR13、145SR14、155SR14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.14-14、6.15-14、5.50-13LT
適合スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容チェーン:K-06×2個、バンド:中×2個
質量(kg)5
チェーンNo.45181