適合タイヤサイズ(60シリーズ)215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15、205/60R16、(65シリーズ)215/65R14、195/65R15、205/65R15、(70シリーズ)205/70R14、215/70R14、185/70R15、195/70R15、205/70R15、(80・82シリーズ)195/80R14、185/80R15、195SR14
適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容チェーン:K-09×2個、バンド:中×2個
質量(kg)5.9
チェーンNo.45102