KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(80・82シリーズ)145/80R12、145SR12、145R12LT、(その他)4.50-12ULT、5.00-12ULT
注文コード
19428858
品番
K-31+小
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(80・82シリーズ)145/80R12、145SR12、145R12LT、(その他)4.50-12ULT、5.00-12ULT
適合
スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:小
セット内容
チェーン:K-31×2個、バンド:小×2個
質量(kg)
5.9
チェーンNo.
56169
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表