KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(70シリーズ)175/70R15、175/70R16、(80・82シリーズ)165/80R15、165SR15、165R15LT、(その他)6.50-13LT、6.00-14LT、6.40R14、6.95-14、7.35-14、165-95R14LT
注文コード
19428894
品番
K-17+中
参考基準価格(税別)
¥19,350
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(70シリーズ)175/70R15、175/70R16、(80・82シリーズ)165/80R15、165SR15、165R15LT、(その他)6.50-13LT、6.00-14LT、6.40R14、6.95-14、7.35-14、165-95R14LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-13、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容
チェーン:K-17×2個、バンド:中×2個
質量(kg)
8
チェーンNo.
56181
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表