適合タイヤサイズ(60シリーズ)195/60R14、205/60R14、195/60R15、195/60R15.5LT、175/60R16、(65シリーズ)195/65R14、205/65R14、185/65R15、185/65R15LT、(70シリーズ)185/70R13、195/70R13、185/70Rl4、(80・82シリーズ)185/80R13、175/80R13、185SR13、175SR14、175R14LT、(その他)5.50-14LT、175/75R15LT、185/85Rl5LT、165/95R13LT
適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容チェーン:K-18×2個、バンド:中×2個
質量(kg)8
チェーンNo.56190