画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ(60シリーズ)195/60R16、205/60R15.5LT、(65シリーズ)195/65R15、205/65R15、195/65R15.5、185/65R15LT、195/65R16LT、(70シリーズ)195/70R15、185/70R16、195/70R15LT、(80・82シリーズ)195/80R14、175/80R15、185/80R15、175/80R16、(その他)6.00-15LT、6.50-14LT、185/75R15LT、195/75R15LT、175/95R14LT、D78-14 注文コード19428912 品番K-19+中
参考基準価格(税別)¥20,650 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合タイヤサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)195/60R16、205/60R15.5LT、(65シリーズ)195/65R15、205/65R15、195/65R15.5、185/65R15LT、195/65R16LT、(70シリーズ)195/70R15、185/70R16、195/70R15LT、(80・82シリーズ)195/80R14、175/80R15、185/80R15、175/80R16、(その他)6.00-15LT、6.50-14LT、185/75R15LT、195/75R15LT、175/95R14LT、D78-14 適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中 セット内容チェーン:K-19×2個、バンド:中×2個 質量(kg)8.7 チェーンNo.56191
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19428998
2023-01-04
用途:
スタッドレスタイヤ用チェーン
製造業

ジムニー用スタッドレス215/80R16用に購入。
問題なく取り付けできました。
耐久性も大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする