KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)225/60R13、215/60R14、225/60R14、205/60R14.5LT、(65シリーズ)215/65R14、(70シリーズ)195/70R14、205/70R14、(80・82シリーズ)185/80R14、185R14、185R14LT
注文コード
19428928
品番
K-34+中
参考基準価格(税別)
¥21,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)225/60R13、215/60R14、225/60R14、205/60R14.5LT、(65シリーズ)215/65R14、(70シリーズ)195/70R14、205/70R14、(80・82シリーズ)185/80R14、185R14、185R14LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容
チェーン:K-34×2個、バンド:中×2個
質量(kg)
8.2
チェーンNo.
56100
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表