画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ(60シリーズ)255/60R15、245/60R18、(65シリーズ)235/65R17、225/65R18、(70シリーズ)245/70R15、255/70R15、245/70R16、255/70R15LT、(80・82シリーズ)235/80R16、(その他)235/75R15、245/75R16、255/75R16LT、255/55R18、30x9.50R15LT、9R15 注文コード19428964 品番K-22+大
参考基準価格(税別)¥28,350 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合タイヤサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)255/60R15、245/60R18、(65シリーズ)235/65R17、225/65R18、(70シリーズ)245/70R15、255/70R15、245/70R16、255/70R15LT、(80・82シリーズ)235/80R16、(その他)235/75R15、245/75R16、255/75R16LT、255/55R18、30x9.50R15LT、9R15 適合スプリングチェーンバンド:R-14、ゴム式チェーンバンド:大 セット内容チェーン:K-22×2個、バンド:大×2個 質量(kg)11 チェーンNo.56122
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19428998
2023-01-04
用途:
スタッドレスタイヤ用チェーン
製造業

ジムニー用スタッドレス215/80R16用に購入。
問題なく取り付けできました。
耐久性も大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする