KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)275/60R18、(65シリーズ)275/65R17、(70シリーズ)275/70R16、(80・82シリーズ)275/80R16、(その他)31x10.50R15LT、32x11.50R15LT、10R15
注文コード
19428973
品番
K-23+大
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)275/60R18、(65シリーズ)275/65R17、(70シリーズ)275/70R16、(80・82シリーズ)275/80R16、(その他)31x10.50R15LT、32x11.50R15LT、10R15
適合
スプリングチェーンバンド:R-14、ゴム式チェーンバンド:大
セット内容
チェーン:K-23×2個、バンド:大×2個
質量(kg)
14
チェーンNo.
56133
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表