画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)ゴム式チェーンバンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ(その他)235/50R13.5LT、235/50R14LT 注文コード19429025 品番K-28+小
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合タイヤサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(その他)235/50R13.5LT、235/50R14LT 適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:小 セット内容チェーン:K-28×2個、バンド:小×2個 質量(kg)8.7 チェーンNo.56119
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19428998
2023-01-04
用途:
スタッドレスタイヤ用チェーン
製造業

ジムニー用スタッドレス215/80R16用に購入。
問題なく取り付けできました。
耐久性も大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする