※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドレスタイヤ専用チェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ7.50R15LT、7.00R16LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、245/70R14.5LT、205/75R17.5LT、215/75R16LT、235/75R15、205/80R16LT、205/80R17.5LT、215/80R16LT、215/85R16LT チェーンNo.70016 注文コード19429472 品番S700R16+R-16
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合タイヤサイズ・チェーンNo.など5種類から選べます 他の種類を見る
種類S(シングルタイヤ) セット内容チェーン:S700R16×2個、バンド:R-16×2個 適合スプリングチェーンバンド:R-16 質量(kg)15.2 チェーンNo.70016 適合タイヤサイズ7.50R15LT、7.00R16LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、245/70R14.5LT、205/75R17.5LT、215/75R16LT、235/75R15、205/80R16LT、205/80R17.5LT、215/80R16LT、215/85R16LT
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19429427
2022-01-25
用途:
積雪走行用

サイトには説明が無いスタッドレスタイヤ用チェーンが届き連絡するも数日後に進展無しの内容メールが届く。
いったいどうなってますか。
問題発生時の対応が酷すぎます。

既にチェーンは間に合わなくなってます

MonotaROからの回答

お時間を頂戴し、誠に申し訳ございません。至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

対象商品:
19429472
2021-01-21
用途:
利用者の送迎時
しわナーシングホーム虹株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

発送が遅れる情報や発送完了の連絡を逐次頂ありがとうございました。今年は雪が多く除雪していない所に入るさい安心していけるようになりました。

対象商品:
19429472
2018-01-09
用途:
非常時用にトラックに常備品として
株式会社 新菱 那珂川工場 様 (サービス業)

まだ使用していませんが、かなりしっかりした作りなので、
これさえあれば、雪道も怖くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする