※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
33x12.5-15、14/65-15、12.5/65-16、12.5/70-15、12.5/70-16
チェーンNo.
90129
注文コード
19429926
品番
33X12.5-15+R-16
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・チェーンNo.
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
33x12.5-15、14/65-15、12.5/65-16、12.5/70-15、12.5/70-16
適合
スプリングチェーンバンド:R-16
セット内容
チェーン33X12.5-15×2個、バンドR-16×1個
質量(kg)
34
チェーンNo.
90129
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表