※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KKS
KKSの 自動車用タイヤチェーン
KKSの 金属チェーン
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
12.5/65-18
チェーンNo.
90120
注文コード
19429935
品番
12.5/65-18+R-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,600
この商品は
適合タイヤサイズ・チェーンNo.
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
12.5/65-18
適合
スプリングチェーンバンド:R-16
セット内容
チェーン:12.5/65-18×2個、バンド:R-16×2個
質量(kg)
37.5
チェーンNo.
90120
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19429935
12.5/65-18+R-16
19429926
33X12.5-15+R-16
標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット
KKS
1セット
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です