※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ17.5/65-20、18-19.5、425/65R22.5 チェーンNo.90153 注文コード19429978 品番17.5/65-20+R-20
参考基準価格(税別)¥149,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は適合タイヤサイズ・チェーンNo.など27種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ17.5/65-20、18-19.5、425/65R22.5 適合スプリングチェーンバンド:R-20 セット内容チェーン:17.5/65-20×2個、バンド:R-20×2個 質量(kg)55 チェーンNo.90153
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする