曜日別特売
2XRT-0021G ATENデスクトップKVMリモートポートセレクター ATEN 19431085

2XRT-0021G ATENデスクトップKVMリモートポートセレクター ATEN 19431085
2XRT-0021G ATENデスクトップKVMリモートポートセレクター ATEN 19431085
2XRT-0021G ATENデスクトップKVMリモートポートセレクター ATEN 19431085

ATENデスクトップKVMリモートポートセレクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19431085品番2XRT-0021G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2XRT-0021Gは、ATEN航空管制業向け2/4ポートKVMスイッチ(ATCシリーズ)におけるコンピューターの切替をキーパッド操作で実現できるリモートポートセレクターです。2XRT-0021G本体に一体化されたRJ-11ケーブルをATCシリーズのKVMスイッチの本体と接続し、番号が書かれたキーパッドを押すと、KVMスイッチでその番号に対応したポートに接続されているコンピューターのKVM・USB・オーディオを選択して切り替えます。
プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアの追加インストール不要
場所を取らないコンパクト設計 - 1.8mのRJ-11ケーブルを本体に一体化
対応製品 - CS1922ATC/CS1924ATC、CS1942ATC
自動検出
KVMの状態はLEDランプにリアルタイムで反映
1.8mケーブル付属のコンパクトサイズで簡単に導入可能

質量(g)140ケーブル長(m)1.8消費電力DC5V:0.15W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】77×112×36材質(ケース)プラスチック定格入力電力5 V、0.15 WLED【オンライン/選択(KVMポート)】8(Orange)コネクタ【リンク】RJ-11動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする