60WモノラルHi-Zパワーアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19431128 品番AP106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。
バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。
70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ
内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能
音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定
ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計
ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン
多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応
音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載
双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に
クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ

付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb ) 電源消費電力:100〜240 V、50/60 Hz、 1 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0〜40℃、湿度:-20〜60℃、保管温度:0〜80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ω グリーンマーク認定 適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80〜20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
注意
※ラック/サーフェスマウントキットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする