ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19431146 品番AP902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。
プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。
ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応
マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力
調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応
ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ
拡張スロットに簡単接続

付属品クイックスタートガイド ×1 仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50〜20kHz / +/-0.5dB、ライン入力〜ATEN APシリーズライン出力間 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6〜+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6〜+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ 準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0〜50℃【保管温度】-20〜60℃【湿度】0〜80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする