8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19431311 品番KN8064VB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

高密度なポート設計 ・コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、または2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載
パネルアレイモード ・グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)
ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合
高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)
KN8064VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。
このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。

付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB 質量(kg)7.19(15.84lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:84.7W:450BTU/h、AC220V:83.3W:444BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88 材質(ケース)メタル 解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hz インターバル【スキャン】1〜255秒 定格入力電力100〜240 V〜、50〜60Hz、1A LED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green) コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2 使用環境条件【動作温度】0〜40℃【保管温度】-20〜60℃【湿度】0〜80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 64、最大: 512 (カスケード接続) ポートプッシュボタン、ホットキー、GUI コンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする