※使用例

フェンダーカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19431597 品番HFC-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。
ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。
フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。
プラスチック製フックを標準で付属。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品フック×2 材質ウレタン製 寸法(mm)900×600 質量(g)465

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19431597
2022-10-23
用途:
自動車整備、エンジンルーム内の改造改修改変時
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーカバーの調子が良かったのでフェンダーカバーも購入。感じとしては100均等にあるマット下に入れる滑り止めシートの様な感じ。クッション性やグリップ性は色は好み。ただ難点なのは付属のフック。プラスチック製のため直接ボディーに掛けるとキズが付く。フックの方向が一方方向のみなのも使い勝手が悪い。せめて90度横を向いてくれないと掛けられない。なので付属のフックは使っていません。フック以外は好き。

対象商品:
19431597
2022-07-15
用途:
自動車整備

フェンダーから滑り落ちないようにフェンダー内側、エンジンルーム内のどこかなどにフックをかけていないと落ちてきてしまうので適当にフックをかけて維持しています。ブレーキオイル交換などの時によく使用しています。使わない時は、そのフックを壁のどこかにかけておけるので、保管は容易にできます。

対象商品:
19431597
2018-09-25
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

いざ使おうと思って車に取り付けた所、本体とフックの間が短く、本体に直接フックを取り付ける感じなのでフェンダーにプラスチック部分が接触しそうで安心して作業ができなかった。
近々本体とフックの間にゴムなどを付けてプラスチック部分が離れる様に改造したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする