SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-1〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
10
注文コード
19432402
品番
CDS1BN125-10+60-XC10
参考基準価格(税別)
¥102,360
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
10
ストロークB(mm)
60