シムプレート(ロール)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19432988 品番 THG0.40-6-5M
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【高精度】厚さ公差±0.001mm〜。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47〜54を実現しています。

板厚t(mm)0.4 材質SUS301 幅W(mm)6 長さL(mm)5000 種別ロール 硬度HRC47〜54 厚さ公差(mm)±0.009 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
ちょっとした圧力をかけるバネ材として使いました。
その他業種

簡易的な窓に板をかけています。
その板を落ちないようにするため軽い圧力をかけたいので
この厚みと幅がちょうど良い。

対象商品:
19433015
2024-11-20
用途:
機械メンテナンス
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

ケースより取り出しやすく、調整作業がスムーズに行え助かりました

対象商品:
19434223
2023-10-12
用途:
機械組み立て時の隙間調整
TAKO技研 様 (製造業)

少量でも安価に購入できて大満足です。これまでは適当な厚さの樹脂シートなどで代用していましたが 必要な厚さのものがなかなか見つからなくて悩みの種でした。

対象商品:
19434047
2022-11-29
用途:
傷防止

大型鉄扉本体の傷防止抑制に張り付けて使用しました
このロールを張り付ける事で 錆及び劣化防止に期待したい所です
作業も楽で助かりました。

1人が参考にしています
2024-12-28
用途:
シム
その他業種

ケースに入っているため使いやすいです。薄らと油が付いています。熱処理されています。熱処理されていないものの取り扱いもあれば良いのですが。その点がやや不満です。

対象商品:
19432927
2018-09-11
用途:
機器の修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターや金物屋、時計店などを廻りましたがありませんでした。もしかしたら御社にあるかもと思い探し出す事が出来ました。個人販売はしてないと聞いていたので購入出来た事に満足しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
19434494
2019-02-28
用途:
設備機器の微調整

想像以上の品質、使い勝手でした。また無くなり次第同じものを購入させて頂きます!

1人が参考にしています
対象商品:
19433128
2018-10-04
用途:
機械組立て時のシムプレート(ライナーとして)

SUS製シムロールで一番コスパが良い製品。

製品画像が裸なので持運びを心配して別途プラケースを購入したが、専用のプラスチックケースに入った状態で届いた。
厚みでケースサイズが違うが、ケースをまとめて撮影した画像を掲載すべき。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする