※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 固定端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
34P
注文コード
19433980
品番
VTXL-1.5/2-PE-34P
参考基準価格(税別)
¥11,167
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
緑(アース端子)
取付方式
DIN35mm
極数
34P
方式
決戦:スプリングロック
端子間ピッチ(mm)
3.5
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10〜11