曜日別特売
VTXL-1.5/2-PE-35P 組端子台 東洋技研 19433989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数35P注文コード19433989品番VTXL-1.5/2-PE-35P
参考基準価格(税別)¥11,487販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm極数35P方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする