SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-3~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
19434606
品番
CDS1BN125-30+100-A54-XC10
参考基準価格(税別)
¥109,730
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
100
CADデータダウンロード