刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ

(504件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19434975 品番 MST255-60
在庫数量:残り2174点
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。

外径(Φmm)255 刃数(p)60 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4 用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:247
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 504
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19434975
2026-03-06
用途:
女竹、笹の伐採
里山青龍FARM 様 (農・林・水産業)

よく切れました。満足の斬れ味でした。地面近くで切ることができ、便利でした。

2026-01-06
用途:
小枝より太くてもスパット切れます
KATO 様 (建設業・工事業)

山の雑木林の雑木、草の刈り取り用に使っていますが、雑草だけなら刃数の少ない物で十分ですが、そこに3cm程度の雑木が混在していてもスパット切断します。
何の抵抗も感じずに作業が捗り、苦労もなく綺麗な刈後は清々しいです。

1人が参考にしています
2026-03-04
用途:
山林・空地の草刈り。
農・林・水産業

切れ味が良く、耐久性があり、軽量で扱いやすい刈刃です。とても満足しています。

2025-11-25
用途:
草刈り作業
株式会社 T-base 様 (医療・福祉・介護関連業)

耕作放棄地等の荒れた場所での草刈り等、雑掌と雑木が入り混じった場所での作業が捗ります。雑木も(草刈り機のパワーにもよりますが)3cm程のものであれば、楽に切ることが出来ています。

2026-01-14
用途:
竹林の伐採
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

竹林の伐採時に使用、刃数が多く、竹切断時一振りで切れる

対象商品:
19434975
2026-01-06
用途:
農業
農・林・水産業

これは強い!
チップが取れない!
雑木や細い竹もガンガンかれます。
2枚刃の方が強いが、こちらの方が安全なので私はコレです!

2025-09-13
用途:
雑草処理
製造業

チップが54Pで廉価がポイントで購入。少々の樹木まじりの背丈ほどの雑草地をストレスなく処理できます。参考にですが草刈り機排気量は25tの2ストエンジンで使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
19434975
2025-08-03
用途:
竹や雑木などの伐採に利用
電気・ガス・熱供給・水道業

竹や雑木などの伐採に利用

切れ味はかなり良いです。金額の割にとても良い商品なので、今まで100枚以上は購入してます。またリピート予定です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする