- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 19435447

 

- 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 19435447 - 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 19435447 - 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 19435447 - 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 19435447

天然ゴム手袋 薄手

(189件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード19435447 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。
手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。
裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。

サイズM 性能伸縮性 用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など 種別薄手 グリーン 入数(双)1 全長(cm)約29.5 中指長(cm)約7.6 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)約20
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※天然ゴム独特の臭いがしますが、体に害はございません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを引き起こす場合があります。異常を感じたらただちに使用を中止し、医師に相談してください。
※鋭利な刃物や尖ったものなどで表面を傷つけないでください。
※調理用には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。また、保管の際は直射日光のあたらない場所で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19435447 - 53355156 - 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 1双 99 税込109 色が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
トイレ掃除
その他業種

はめやすく薄いので掃除等に便利です。コストパフォーマンス良いと思います。

2025-12-21
用途:
台所仕事や洗濯、あるいは農作業に使っています
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

生地は薄いけれど破れにくく、便利に使っています。洗剤からの手指の保護に役立っています。

2025-06-30
用途:
清掃作業用に使用します。
その他業種

薄手は 手の感覚がわかりやすいく動かしやすいので清掃にはちょうど良いです。

対象商品:
53355156
2025-10-06
用途:
トイレ掃除
農・林・水産業

サイズ感は良かったのですが
耐久性は弱く、
使って二週間ぐらいで指先に穴が空いて
とてもがっかりした

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-05-26
用途:
脱ぎ着しやすい
農・林・水産業

薄手とあるけどほどよい厚みで使いやすいです。育苗箱やポット洗うときつかいます。脱ぎ着しやすいのでちゃんと着用して手荒れ防止になってます。

2025-04-13
用途:
洗い物時に
飲食業

薄手なので温かい時期でも使いやすいです。耐久性がよいとはいえませんが、このお値段ですので良しとし、リピート購入しております。同じ方の手が破れやすいので、両手用の物や片手二枚のものがあると嬉しい・・です。

1人が参考にしています
2025-08-27
用途:
洗浄時に使用
製造業

結構、ゴムの臭いがきついので手に臭いがつきます。
そのわりにきつめなので薄手の手袋をしていますが
かなりきつい感じです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。素材の特性によるものが原因になります。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-02-27
用途:
洗車作業等
製造業

コストパフォーマンスに優れる手袋となります。ニトリル手袋では強度不足・袖口が短い場合等に有効に使用できます。今回、洗車に使用しましたが使用者から高評価となりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
個包装されている商品でしょうか。
回答:
1パックのものに関しましては、個包装はされておりません。
1人が参考にしています
2024-01-24
質問:
色はライトグリーンのみでしょうか。
回答:
ライトグリーンのみになります。
2024-01-24
質問:
Sサイズの取り扱いはあるのでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-01-24
質問:
スマートフォンやタブレットの画面に反応する手袋でしょうか。
回答:
反応しません。
2024-01-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする