SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-7~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
19435981
品番
CDS1BN125-75-A54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,540
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19435981
CDS1BN125-75-A54
36740506
CDS2B125-75-A54
CD Series(CDS2B125)
SMC
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)