本体写真
多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の Type-Cケーブル
回転式USBケーブルC to C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19436588
品番
TH285CC10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーブル定格:20V/5A
USB規格:USB2.0
通信速度:480Mbps
カラー:ブラック
ケーブル長:約1.0m
用途
PD100W対応USB-C to Cケーブル
ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用