DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938

DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938
DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938
DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938
DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938
DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938
DTM-05A ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業 19436938

ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1式注文コード19436938品番DTM-05A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。
デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。
本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。
最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。
本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。
作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。
防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。

ストローク(mm)2400質量(kg)-電源カウンター:100V範囲(mm)計測:2000消費電力70mA最小目盛(mm)0.05
注意
※本製品は完全防水ではありません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする