ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード19436947 品番DTM-01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。
デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。
本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。
最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。
本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。
作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。
防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。

ストローク(mm)1000 質量(kg)- 電源カウンター:100V 範囲(mm)計測:900 消費電力70mA 最小目盛(mm)0.01
注意
※本製品は完全防水ではありません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする