エグゼクティブチェア MA-01

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19436981 品番KB-MA011S-N BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥272,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エグゼクティブチェア MA-01。
背と座が2.5:1の割合で後傾するシンクロロッキング機構を搭載。
膝裏が圧迫されるなどの不快感を軽減します。静止位置と最後傾の2段階で固定できます。
バリエーションはハイバックとローバック、それぞれ革張りと布張りをご用意しました。

材質背・座:スチールパイプ、クッション:モールドウレタン、布張り、脚:鋼、ABS樹脂、クロムメッキ、ウレタン巻ナイロン双輪キャスター、肘:ラワン合板、ウレタンフォーム、布張り 質量(kg)25.6 ブラック 機能座上下、シンクロロッキング(固定可) 座面高さ(mm)420〜485 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×485 生地布張り 外寸法・幅(mm)660 外寸法・高さ(mm)1030 外寸法・奥行(mm)685 背タイプハイバック
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,010 / 税込 ¥12,111
北海道地方数量1につき ¥11,010 / 税込 ¥12,111
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする