ラビンエイド 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19437261 品番21091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

標準サイズの救急絆創膏です。
絆創膏サイズ:19mm×72mm

用途創傷面の保護 質量(g)75 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※【使用上の注意】
※(1)傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があると、つきにくい場合があります。
※(2)皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに、1日1〜2回粘着面の位置をか えてください。
※(3)パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼りか えてください。
※(4)粘着面を患部に貼らないでください。
※(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
※(6)本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
※(7)救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする