azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
クイックロックコネクタ
外径
M30
注文コード
19437294
品番
FL7M-10W6WT-SN03
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・外径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐スパッタ
タイプ
無極性
接続方式
クイックロックコネクタ
設定距離(mm)
0〜7
外径
M30
設定表示
あり
動作形態
N.O.
関連資料:
寸法、仕様情報(3.31MB)